{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 358 mm | |
Žiaunų plotis b | 56,4 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 10,8 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 15,4 mm | |
Žiedo ⌀ D | 52,7 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Gamintojo numeris | 614805 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
28,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
72,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
770 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 52,7 mm | 52 mm | 52 mm |
Rakto ilgis L | 358 mm | 359 mm | 359 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 |
Kilpos aukštis h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |