Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 1/4 in

Prekės Nr.: 613970 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1/4 in
Rakto ilgis L 101 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 4 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 6 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613970 1/4
EAN / GTIN 4045197550033
Gamintojo numeris 613970 1/4

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį