U formos veržliaraktis atviro žiedo formos žiotys 46 mm

Prekės Nr.: 612920 46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 46 mm
Ilgis I 77,7 mm
Galvutės plotis b 64,2 mm
Galvutės storis h 26 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Forma, perdava Žiedo formos, atvira
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612920 46
EAN / GTIN 4018754102129
Gamintojo numeris 03190046

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, galvutė su kvadratu pvz.: terkšlių, ilgintuvų ir t. t., tvirtinimui.

Paskirtis:

Kadangi galima naudotis įvairiais sukamaisiais įrankiais, varžtus nesunku pasiekti ir sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

Pastaba:

Tinkamus varomuosius įrankius žr. Nr. 632000641350 ir 655230657766.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį