Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys 15T

Prekės Nr.: 612400 15T
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 15
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Pakuotė Sulankstomas dėklas
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612400 15T
EAN / GTIN 4018754080557
Gamintojo numeris 96400651

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm medžiaginiame suvyniojamame dėkle

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys