Mažas dvipusis veržliaraktis 13 mm

Prekės Nr.: 612205 13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
772 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 1 13 mm
    Rakto ilgis L 160 mm
    maksimalus žiočių dydis b1 27,5 mm
    maksimalus žiočių aukštis h 6 mm
    Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
    Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius ant nikelio chromuoti
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 612205 13
    EAN / GTIN 4062406260644
    Gamintojo numeris 612205 13

    Aprašymas

    Modelis:

    Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį