Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Dvipusių veržliarakčių rinkinys 10

Prekės Nr.: 610710 10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 10
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610710 10
Gamintojo numeris 610710 10

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); paviršius glotniai užapvalintas.

Tiekiama:

po 1 raktą Nr. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį