Galąstuvai CBN ir deimantiniams šlifavimo diskams, Grūdelių rūšis ir dydis: EK600

Prekės Nr.: 599840 EK600
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių rūšis ir dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 600
Specifikacija A600V
Ilgis 200 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 25 mm
šlifavimo diskams, kurių grūdėtumas < 46 µm
Produkto rūšis Galąstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599840 EK600
EAN / GTIN 9003172515847
Gamintojo numeris 251584
Gamintojas Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Homogeniškos struktūros, skirtingų dydžių galąstuvai.
Aukštos kokybės korundo galandimo akmuo keraminiu pagrindu (standartinis panaudojimas).

Paskirtis:

  • Deimantinių ir CBN šlifavimo diskų galandimas (sušiaušiami grūdeliai) po poliravimo arba šlifuojant. Atstatomas surišimas, deimantiniai ir CBN šlifavimo korpusai vėl tinkami pjauti.
  • Galandama rankomis arba stacionariai šlifavimo staklėse įpjaunamojo šlifavimo metodu.
  • Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas.

Pastaba:

Galąstuvus saugokite kiek galima drėgnesnėje aplinkoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį