Galąstuvai CBN ir deimantiniams šlifavimo diskams EK600

Prekės Nr.: 599800 EK600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių rūšis ir dydis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 600
    Specifikacija A600V
    Ilgis 100 mm
    Plotis 25 mm
    Aukštis 13 mm
    šlifavimo diskams, kurių grūdėtumas < 46 µm
    Produkto rūšis Galąstuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 599800 EK600
    EAN / GTIN 9003170335317
    Gamintojo numeris 33531

    Aprašymas

    Modelis:

    Homogeniškos struktūros, skirtingų dydžių galąstuvai.
    Aukštos kokybės korundo galandimo akmuo keraminiu pagrindu (standartinis panaudojimas).

    Paskirtis:

    • Deimantinių ir CBN šlifavimo diskų galandimas (sušiaušiami grūdeliai) po poliravimo arba šlifuojant. Atstatomas surišimas, deimantiniai ir CBN šlifavimo korpusai vėl tinkami pjauti.
    • Galandama rankomis arba stacionariai šlifavimo staklėse įpjaunamojo šlifavimo metodu.
    • Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas.

    Pastaba:

    Galąstuvus saugokite kiek galima drėgnesnėje aplinkoje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį