Lyginimo diskas lyginimo prietaisui AV500 SC70

Prekės Nr.: 599650 SC70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Grūdėtumas 70
    Specifikacija 1C70M5V15
    Disko ⌀ D 75 mm
    Disko plotis T 25 mm
    Kiaurymės ⌀ H 12,7 mm
    šlifavimo diskams, kurių grūdėtumas 181-91 µm
    šlifavimo diskams, kurių matmenys ⌀ ≥ 200; plotis ≥ 20 mm
    Produkto rūšis Lygiavimo plokštelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 599650 SC70
    EAN / GTIN 9003174810414
    Gamintojo numeris 7035

    Aprašymas

    Modelis:

    Silicio karbidas, juodas.

    Paskirtis:

    Deimantinių ir CBN šlifavimo diskų lyginimas. Po to reikia pagaląsti galąstuvu sausuoju būdu.

    Tinka:

    Diskų lyginimo įtaisas AV500 Nr. 599600.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį