SECUR LAB laboratorinis šlifavimo- pjovimo diskas D×T×H (mm) 60

Prekės Nr.: 598740 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Pjovimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 41N

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Pjovimas
Šlifavimo priemonės Korundas, be audinio, su sintetinės dervos rišikliu
Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A80-BM
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
Forma 41N
Disko ⌀ D 350 mm
Disko plotis T 2,5 mm
Kiaurymės ⌀ H 32 mm
pavaros mechanizmas Stacionarios pjovimo staklės
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 598740 60
EAN / GTIN 9003171673340
Gamintojo numeris 167334

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

SECUR LAB didelės galios laboratoriniai pjovimo diskai be audinio, korundinis, sintetinių dervų pagrindu, skirtas lydyto plieno, visų tipų miltelinio plieno ir skirtingo kietumo visų juodųjų metalų pjovimui.
Vidutinio kietumo pjovimo diskas pjauti medžiagoms, kurių kietumas apie 20-62 HRC (250-700 HV). Specifikacija: A80-BM.

Paskirtis:

  • Metalurginės bandomosios medžiagos laboratorinis pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis.
  • Tik aušinamasis šlifavimas, reikalingas aušinimas tepalu.
  • Pjovimo greitis 30 - didžiausias 50 m/s.
  • Dėl per didelio prispaudimo galimi pjūvių netikslumai.