Šlifavimo-pjovimo diskas D×T×H (mm)

Prekės Nr.: 598520

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Pjovimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 41N

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Pjovimas
    Šlifavimo priemonės Korundas, be audinio, su sintetinės dervos rišikliu
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Specifikacija A60N5B68 HSS
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas; HSS
    Forma 41N
    Disko ⌀ D 125 mm
    Disko plotis T 1 mm
    Kiaurymės ⌀ H 20 mm
    pavaros mechanizmas Stacionarios pjovimo staklės
    Rekomenduojamas apskritiminis greitis 30 m/s - 50 m/s
    Produkto rūšis Pjovimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 598520
    EAN / GTIN 9009012820799
    Gamintojo numeris 282079

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Be audinio, dirbtinėmis dervomis surišti korundo šlifavimo-pjovimo diskai visų tipų plienui ir HSS.

    Paskirtis:

    • Pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis (be sutvirtinančio audinio, tai reiškia, kad nepritaikyta rankiniam pjovimui).
    • Pjovimo greitis 30 - didžiausias 80 m/s.

    Specifikacija:

    A60N5B68 HSS.

    Pastaba:

    Galandimo diskai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį