Deimantinė šlifavimo taurė STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Prekės Nr.: 597966 D64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 12V9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D64
Specifikacija D64BXP-P STARTEX XP-P
Forma 12V9
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597966 D64
EAN / GTIN 9003172004648
Gamintojo numeris 34056064

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai našios šlifavimo taurės su deimantine danga, daug kietesnis metalo rišiklis optimaliai suriša deimantinius grūdelius. Optimalus grūdelių rišiklio derinys leidžia sumažinti pjovimo jėgą, todėl padidėja šlifavimo našumas ir pastūmos. Labai tvirtos briaunos pagerina profilio tikslumą net ir prie didelių pastūmų bei prailgina taurės lyginimo intervalus, išlaiko vienodą paviršiaus apdirbimo kokybę. Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Paskirtis:

Labai našus besisukančių VHM pjovimo įrankių šlifavimas (griovelių šlifavimas). Aušinamajam šlifavimui su alyva (rekomenduojama) arba emulsija / vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį