Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm), 125×23×20, Tipas: D126

Prekės Nr.: 597750 D126
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 12A2F

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W karbidai
Forma 12A2F
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 23 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 5 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 4 mm
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597750 D126
EAN / GTIN 9003171029024
Gamintojo numeris 102902

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. Specifikacija: D126C75B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį