{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D126 | |
Specifikacija | D126C75B DIAGO W karbidai | |
Forma | 11V9 | |
Disko ⌀ D | 100 mm | |
Disko plotis T | 35 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 3 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 10 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
Produkto numeris | 597540 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176753184 | |
Gamintojo numeris | 675318 |