{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | Aukštos kokybės korundas, baltas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Specifikacija | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Forma | 6 | |
Disko ⌀ D | 80 mm | |
Disko plotis T | 40 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Sienelės storis W | 6 mm | |
Dugno storis E | 10 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
Produkto numeris | 597010 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003174750277 | |
Gamintojo numeris | 475027 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |