Galandimo diskas D×T×H (mm) EK80

Prekės Nr.: 596220 EK80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
    Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas, baltas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 80
    Smulkumo laipsnis glotnus
    Specifikacija Korundas baltas, kietumo laipsnis M
    Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 32 mm
    Forma 1
    Disko ⌀ D 150 mm
    Disko plotis T 25 mm
    Kiaurymės ⌀ H 51 mm
    maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
    Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 596220 EK80
    EAN / GTIN 9003170014120
    Gamintojo numeris 34035678

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

    Paskirtis:

    Grūdintam plienui ir HSS.

    Specifikacija:

    Korundas baltas, kietumo laipsnis M.

    Tiekiama:

    Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

    Pastaba:

    Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.