{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas | |
Šlifavimo priemonė | Ypač našus specialusis korundas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | 80A54I9AV217-P23-stainless | |
Forma | 7 | |
Disko ⌀ D | 300 mm | |
Disko plotis T | 50 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 76,2 mm | |
Išėmos ⌀ P | 155 mm | |
Išėmos gylis F 1 | 10 mm | |
Išėmos gylis G 2 | 10 mm | |
Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris |
592400
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
9003170108454
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
10845
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |