VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Prekės Nr.: 592060 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dangos storis X (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Užapvalinta išorė; Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 1A1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Užapvalinta išorė; Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Specifikacija D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forma 1A1
Disko ⌀ D 350 mm
Disko plotis T 20 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 3 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 592060 3
EAN / GTIN 9009012027457
Gamintojo numeris 34448320

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Puikios konstrukcijos, padengti superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas slopina vibracijas ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekiama aukšta paviršiaus kokybė.
  • Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.
  • Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.
  • Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.

Deimantinė danga trumpų drožlių ruošinių be geležies, pvz., kietlydinio, keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui.

Paskirtis:

  • Universaliai tinka visoms maždaug 58 HRC ir kietesnėms (ekonomiškumo riba) medžiagoms.
  • Šlifavimui plokštuma ir užapvalinant išorę (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai).
  • Tinka visiems standartiniams šlifuokliams, naudojamiems formų, įrankių ir mašinų gamyboje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija arba šlifavimo alyva.
  • Super abrazyvūs CBN / deimantiniai diskai visada naudojami tik iki pusės disko pločio, lyginant su standartiniais šlifavimo diskais.

Specifikacija:

D126C75B-VIB-STAR W karbidai.

Pastaba:

Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galąstuvu Nr. 599840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį