Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm)

Prekės Nr.: 591626
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
    Šlifavimo priemonės Specialusis korundas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Specifikacija SD78A80II8PVB3F
    Forma 1
    Disko ⌀ D 400 mm
    Disko plotis T 50 mm
    Kiaurymės ⌀ H 127 mm
    Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 591626
    EAN / GTIN 9003176644260
    Gamintojo numeris 664426

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
    • Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.
    • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.

    Specialus korundas stipriai legiruotiems, grūdintiems įrankiams plienui, stelitui ir baltajam ketui apdirbti. Būtent kietoms medžiagoms dėl geresnio prasiskverbimo į medžiagą 80 dydžio grūdelių struktūra yra optimalus sprendimas.

    Specifikacija:

    SD78A80II8PVB3F

    Pastaba:

    Profiliniai plokščiojo šlifavimo diskai tiekiami pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį