Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm) A46

Prekės Nr.: 590694 A46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Forma: 5

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
Specifikacija 93A461I9AV
Forma 5
Disko ⌀ D 500 mm
Disko plotis T 100 mm
Kiaurymės ⌀ H 203 mm
Išėmos ⌀ P 300 mm
Išėmos gylis F 1 25 mm
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 590694 A46
EAN / GTIN 9003172046662
Gamintojo numeris 34291848

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
  • Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.

Plokščiojo šlifavimo diskai, šlifavimo plotis 100 mm, efektyviam didelių matmenų detalių apdirbimui.
5 forma su išėma vienoje pusėje.

Specifikacija:

93A461I9AV.

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį