Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm)

Prekės Nr.: 590640
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Specifikacija F13A46HH11PV
    Forma 5
    Disko ⌀ D 400 mm
    Disko plotis T 50 mm
    Kiaurymės ⌀ H 127 mm
    Išėmos ⌀ P 200 mm
    Išėmos gylis F 1 10 mm
    Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 590640
    EAN / GTIN 9003175937127
    Gamintojo numeris 593712

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.
    • Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.
    • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Būtinas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.

    Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.
    5 forma su išėma vienoje pusėje.

    Paskirtis:

    Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

    Specifikacija:

    F13A46HH11PV

    Pastaba:

    Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį