Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×50×127

Prekės Nr.: 590560
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija F13A46HH11PV
Forma 5
Disko ⌀ D 350 mm
Disko plotis T 50 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Išėmos ⌀ P 200 mm
Išėmos gylis F 1 10 mm
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 590560
EAN / GTIN 9003176652975
Gamintojo numeris 665297
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.
  • Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.

Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.
5 forma su išėma vienoje pusėje.

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį