Gręžimo karūnėlių iš bimetalo rinkinys Power Change Plus, Tipas: 20-76

Prekės Nr.: 589810 20-76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Change Plus
Gręžimo karūnos ⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Dalių skaičius 14
Tvirtinimo kotų skaičius 1
Centravimo grąžtų skaičius 2
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Gamintojo numeris 2608594193

Aprašymas

Modelis:

Populiariausių skersmenų gręžimo karūnėlių iš bimetalo rinkinys su Power Change Plus sistema. Su 6-briauniu tvirtinimo kotu ir HSS centravimo grąžtu plastikiniame lagaminėlyje.
Gręžimo karūna:HSS bimetalinė gręžimo karūna pasižymi patvarumu ir ilgaamžiškumu. Dantų išdėstymas užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. Power Changesistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams 44 mm.
Tvirtinimo kotas: Power Change Plus tvirtinimo kotu galima be įrankių tvirtinti gręžimo karūnėles ir centravimo grąžtus.
Centravimo grąžtas: HSS-Co centravimo grąžtas plienui ir INOX. Į tvirtinimo kotą tvirtinama be įrankių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį