Tvirtinimo kotas Power Change Plus SDS-Plus 14-152 mm

Prekės Nr.: 589796 14-152
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai žiedinių grąžtų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Change Plus
    Koto forma SDS-Plus
    Koto ⌀ 10 mm
    Produkto rūšis Tvirtinimo kotas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 589796 14-152
    EAN / GTIN 3165140950350
    Gamintojo numeris 2608594266

    Aprašymas

    Modelis:

    Power Change Plus tvirtinimo kotu galima be įrankių tvirtinti gręžimo karūnėles ir centravimo grąžtus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį