Tvirtinimo kotas 210S

Prekės Nr.: 589305 210S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 857 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto forma 6-briaunė
    Rakto dydis, kotas 11 mm
    tinka žiedinių grąžtų ⌀ 32 mm - 210 mm
    Produkto rūšis Tvirtinimo kotas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 589305 210S
    EAN / GTIN 4067263122043
    Gamintojo numeris 589305 210S

    Aprašymas

    Modelis:

    Stipriai užspaudžiamas standartinis tvirtinimo kotas.

    Tiekiama:

    Su HSS centravimo grąžtu.

    Pastaba:

    Į stacionarias stakles tvirtinant ne šešiabriaunį laikiklį, rinkitės gręžimo patroną Nr.342220 dyd. 16/16 ir atitinkamą įstatomą kotą.
    MK2 tvirtinimui, pvz., kotas Nr. 342500 dyd.2/16.