Siaurapjūklio pjūkleliai 6108RCT

Prekės Nr.: 588745 6108RCT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Ketus
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 4-12
  • Metalo profilis (atviras): < 150
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HM
Dantų žingsnis 3,1 mm
Plokštelės ilgis 152 mm
Pavadinimas 6108RCT
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Ketus
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 4-12 mm
Metalo profilis (atviras) < 150 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjūklelių skaičius 1
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588745 6108RCT
EAN / GTIN 885363190311
Gamintojo numeris 2014220

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio Lazer CT™ siaurapjūklio pjūkleliai garantuoja našų pjovimą ir patvarumą.

Paskirtis:

INOX ir ketaus apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį