Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 818R

Prekės Nr.: 588735 818R
Rinkinio kaina 5 vnt. (6,84 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 1,5-4
  • Metalo profilis (atviras): < 150
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,4 mm
Plokštelės ilgis 200 mm
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 1,5-4 mm
Metalo profilis (atviras) < 150 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588735 818R
EAN / GTIN 082472205787
Gamintojo numeris 20578818R
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.lenoxtools.com

Aprašymas

Modelis:

Patvarus, nes paviršius ties pjovimo briauna yra papildomai grūdintas.

Tiekiama:

5-jų dalių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį