Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys 641HM-E

Prekės Nr.: 588715 641HM-E
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Apdailos medžiagos
  • Medžiagos storis (apdailos medžiagos): < 100
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus; Kontūrinis pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HM
Dantų žingsnis 4,3 mm
Plokštelės ilgis 150 mm
Pavadinimas 641HM
Paskirtis _641HM
optimaliai parinkta medžiagai Apdailos medžiagos
Medžiagos storis (apdailos medžiagos) < 100 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus; Kontūrinis pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 1
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Gamintojo numeris 2608900407

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio dantys akytajam betonui, degtoms plytoms (raudonoms), pluoštiniam cementui ir abrazyvioms medžiagoms.

Tiekiama:

2 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį