{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjūklelių medžiaga | BiM | |
Dantų žingsnis | 4,3 mm | |
Plokštelės ilgis | 300 mm | |
Pavadinimas | 1411DF | |
Paskirtis | _1411DF | |
optimaliai parinkta medžiagai | Mediena su metalu | |
Plokštės storis (mediena su metalo intarpais) | < 250 mm | |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, greitas (rupus) | |
Pjūklelių skaičius | 5 | |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis |
Produkto numeris | 588710 1411DF | |
EAN / GTIN | 3165140016285 | |
Gamintojo numeris | 2608654763 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1411DF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
790 vnt. yra sandėlyje
|
|
Pjūklelių skaičius | 5 | 5 | 5 |
Pavadinimas | 1411DF | 922VF | 1222VF |
Plokštelės ilgis | 300 mm | 150 mm | 300 mm |
Pjūklelių medžiaga | BiM | BiM | BiM |
Dantų žingsnis | 4,3 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Paskirtis | _1411DF | _922VF | _1222VF |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis |