Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 1122EF

Prekės Nr.: 588605 1122EF
Naujas produktas
Rinkinio kaina 5 vnt. (2,73 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 080 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 1,5-4
  • Metalo profilis (atviras): < 175
  • Pjovimo būdas: tiesus tikslus pjūvis; pjūvis palei paviršių

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,4 mm
Plokštelės ilgis 225 mm
Pavadinimas 1122EF
Paskirtis _1122EF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 1,5-4 mm
Metalo profilis (atviras) < 175 mm
pavaros mechanizmas Tiesinis pjūklas
Pjovimo būdas tiesus tikslus pjūvis; pjūvis palei paviršių
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588605 1122EF
EAN / GTIN 4067263119197
Gamintojo numeris 588605 1122EF

Aprašymas

Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį