Pjūklelių rinkinys T118A

Prekės Nr.: 588410 T118A
Rinkinio kaina 25 vnt. (1,41 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 1-3
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjūklelių medžiaga HSS
    Dantų žingsnis 1,1 − 1,5 mm
    Plokštelės ilgis 92 mm
    Pavadinimas T118A
    Paskirtis _T118A
    optimaliai parinkta medžiagai Plienas
    Lakšto storis (ištisinio lakšto) 1-3 mm
    Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
    Pjūklelių skaičius 25
    Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 588410 T118A
    EAN / GTIN 4045197636768
    Gamintojo numeris 588410 T118A

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
    Kintamu dantų kiekiu galima pjauti ir lengvai (nedreba pjaunant plonas medžiagas), ir labai našiai.

    Tiekiama:

    25 vnt.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį