Pjūklelių rinkinys T118AF

Prekės Nr.: 588400 T118AF
Rinkinio kaina 5 vnt. (2,29 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 1-3
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,1 − 1,5 mm
Plokštelės ilgis 92 mm
Pavadinimas T118AF
Paskirtis _T118AF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 1-3 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744
Gamintojo numeris 588400 T118AF

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Kintamu dantų kiekiu galima pjauti ir lengvai (nedreba pjaunant plonas medžiagas), ir labai našiai.
Bimetalo pjūklelis labai patvarus, ypač pjaunant perforuotus lakštus.

Tiekiama:

5 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį