{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 300 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | |
tinka medžiagoms | Mediena | |
Dantų skaičius | 48 | |
Pjūvio plotis B | 3,2 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 584035 300 | |
EAN / GTIN | 4045197220776 | |
Gamintojo numeris | 584035 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys vidutinio stambumo dantys 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dantų skaičius | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Pjūklelio ⌀ D | 300 mm | 216 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pjūvio plotis B | 3,2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |