Diskinis pjūklas su keičiamais plokščiais dantukais ir nuožulniomis briaunomis Plienas, Pjūklo ⌀ D: 305mm

Prekės Nr.: 584006 305
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 305 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm
tinka medžiagoms Plienas
Dantų skaičius 60
Pjūvio plotis B 2,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584006 305
EAN / GTIN 4067263117766
Gamintojo numeris 584006 305

Aprašymas

Modelis:

Dengti kietlydiniu, preciziški, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Erdviai išdėstyti kietmetalio dantys daugkartiniam galandimui.
Žymiai pailgėjęs įrankio tarnavimo laikas.

Paskirtis:

Plieno apdirbimui su skersavimo ir nusklembimo staklėmis. Paprastas minkšto plieno, profilių, vamzdžių ir lakštų pjaustymas. Greitas pjovimas be aušinimo su mažai užvartų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį