Pjovimo diskas įvairioms medžiagoms 216 mm

Prekės Nr.: 583930 216
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

216 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Dantų skaičius 64
Pjūvio plotis B 2,4 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Gamintojo numeris 2608642493

Aprašymas

Modelis:

Precizinis pjūklelis su labai tvirtu, triukšmą ir vibravimą slopinantis pagrindas. Įsiūtas žiedas padeda išlaikyti formą prie bet kokios temperatūros. Speciali danga nekibi, išlaiko pjūklelį vėsų ir saugo nuo rūdžių. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys yra labai patvarūs ir puikiai pjauna.

Paskirtis:

Įvairių medžiagų, pvz.: laminuotų ir epoksidinių plokščių, medienos ir spalvotųjų metalų pjovimui. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys, priekinis kampas neigiamas.
Diskiniams, skersavimo, nusklembimo, skydiniams pjūklams ir staklėms.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį