Rankinis pjūklas, vienpusis medienai

Prekės Nr.: 582985
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Plokštelės ilgis: 300

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantys Trikampiai dantys grupėmis
Plokštelės ilgis 300 mm
Pjūklelio aukštis 18 mm
Pjūklelio storis 1 mm
Produkto rūšis Pjūklo geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 582985
EAN / GTIN 7311518044565
Gamintojo numeris 51-12

Aprašymas

Modelis:

Pjūklelis trikampiais dantimis visų rūšių medienai. Matmenys 300×18×1 mm.

Tinka:

Rėminis pjūklas Nr. 580950.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį