Nusklembimo pjūklas su ilgio ribotuvu ir pjūkleliu medienai 550 mm

Prekės Nr.: 581905 550
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plokštelės ilgis 550 mm
    Pjūvio plotis B 90° 160 mm
    Pjūvio aukštis H 120 mm
    Produkto rūšis Nusklembimo staklės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581905 550
    EAN / GTIN 4005568033312
    Gamintojo numeris 3332 L3

    Aprašymas

    Modelis:

    Aliuminio slėginio liejinio stalas su tvirtomis kreipiamosiomis vamzdiniame rėme, tylus, yra elastinis eigos ribotuvas. Lengvas, nekliudomas pjaunamos medžiagos įtvirtinimas. Reguliuojama pjūklelio kreipiamoji; tvirta, uždara pjūklo rėmo rankena. Aukšta, šiurkšti atraminė sienelė ruošiniui tvirtai prispausti. Ilgio ribotuvas (galima uždėti abiejose pusėse) serijiniams pjūviams. Galima nustatyti 90°, 45°, 30° ir 22,5° kampo nuožulas.
    Visi tarpiniai kampai nustatomi pasirinktinai.