Atsarginis pjūklelis Obliaus tipo dantys 530 mm

Prekės Nr.: 581810 530
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės ilgis: 530

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantys Obliaus tipo dantys
    Plokštelės ilgis 530 mm
    Pjūklelio aukštis 18 mm
    Produkto rūšis Pjūklo geležtė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581810 530
    EAN / GTIN 7311518241698
    Gamintojo numeris SE-23-21

    Aprašymas

    Modelis:

    Rėmas iš ovalaus, lakuoto plieno vamzdžio su prispaudimo svirtimi. Pjūklelis iš originalaus švediško plieno. Grūdintomis dantų viršūnėlėmis. Tikslūs šlifuoti dantys.
    „Vilko dantys“ (HZ) 4 ašmenys prieš valomąjį dantį, − visada aštrūs. Visų tipų medienai, ypač šlapiai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį