Pjūklas kryžminiais dantimis 265 mm

Prekės Nr.: 581720 265
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantys kryžminiai dantys
    Dantų skaičius colyje 16
    Pjūklelio storis 0,6 mm
    Plokštelės ilgis 265 mm
    rankenos medžiaga 2K rankena
    Produkto rūšis Rankinis pjūklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581720 265
    EAN / GTIN 4975364019356
    Gamintojo numeris JPR265D/K1

    Aprašymas

    Modelis:

    Kryžminiai dantys užtikrina švarų pjūvio paviršių ir greitą pjovimą. Geležtės storis 0,6 mm.

    Paskirtis:

    Greitai ir plonai pjauti sausą medieną, plastiką, melaminą, gipso kartoną ir pan.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį