Pjūklas kryžminiais dantimis Aluminist 240 mm

Prekės Nr.: 581711 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantys kryžminiai dantys
    Dantų skaičius colyje 9
    Danga juoda danga
    Pjūklelio storis 0,9 mm
    Plokštelės ilgis 240 mm
    rankenos medžiaga Aliuminis
    Produkto rūšis Rankinis pjūklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581711 240
    EAN / GTIN 4975364017826
    Gamintojo numeris ALOR-A240FB-EU

    Aprašymas

    Modelis:

    Tipas „Aluminist”, aukštos kokybės pjūklas sulankstoma aliuminio rankena.
    Pjūklas kryžminiais dantimis, 0,9 mm storio, padengtas juoda danga, kad lengvai pjautų ir niekas nepriliptų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį