Atsarginė pjūklo geležtė Magnum 300

Prekės Nr.: 581705
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės ilgis: 300

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų skaičius colyje 13
    Plokštelės ilgis 300 mm
    Produkto rūšis Rankinio pjūklo pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581705
    EAN / GTIN 4975364019103
    Gamintojo numeris MGB300FB

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjūklas kryžminiais dantimis, 0,7 mm storio, padengtas fluorino sluoksniu, kad lengvai pjautų ir nekibtų sakai.

    Tinka:

    Rankinis pjūklas Nr. 581700.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį