Pjūklelių rinkinys, 12 vnt., „PUK“, universalūs (210) 25 dantys / colyje

Prekės Nr.: 581280
Rinkinio kaina 12 vnt. (0,68 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų skaičius colyje 25
Pjūklelio storis 0,4 mm
Plokštelės ilgis 200 mm
Tinka visi metalai; Spalvotieji metalai (varis); Aukštos kokybės plienai; Specialūs lydiniai; Plexiglas organinis stiklas; Plastikai; Gipsas
Produkto rūšis Lenktas siaurapjūklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 581280
EAN / GTIN 4010124210465
Gamintojo numeris 210146-26121
Manufacturer JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Germany, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį