Universalus pjūklas „PUK” su universaliu pjūkleliu (310) Ergonomiška rankena

Prekės Nr.: 581240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės ilgis: 150

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Bendras ilgis 240 mm
    Plokštelės ilgis 150 mm
    Reguliuojama rankenos padėtis ne
    uždėtas pjūklelis Universali pjūklo geležtė
    Produkto rūšis Lanko formos pjūklas / siaurapjūklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 581240
    EAN / GTIN 4010124306304
    Gamintojo numeris 306250

    Aprašymas

    Modelis:

    Mažas ir patogus, labai našus.
    Su fiksuota, ergonomiška rankena. Rėmas iš milteliniu būdu juodai dažyto apvaliojo plieno.
    Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

    Tiekiama:

    Su Universal pjūkleliu metalui, aliuminiui, medienai ir plastikui. Pjūklelio ilgis 150 mm.