Cilindrinis šepetys Nailonas 15 mm

Prekės Nr.: 578400 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
943 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 100 mm
Produkto rūšis Cilindrinis šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 578400 15
EAN / GTIN 4017359007846
Gamintojo numeris 542807

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Šerių spiralė iš nailoninių šerių.
Visas ilgis 300 mm, šerių ilgis 100 mm.

Paskirtis:

Skirta rankiniam valymui ir užvartų nuėmimui ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį