Ilgintuvas vamzdžių šepečiui Nr. 578000

Prekės Nr.: 578010
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 000 mm
Laikiklis Su 1/2 colio Withworth vidiniu ir išoriniu sriegiais
Dalių skaičius 1
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 578010
EAN / GTIN 4017359116616
Gamintojo numeris 567701

Aprašymas

Modelis:

Su 1/2 colio Withworth vidiniu ir išoriniu sriegiais. Visas ilgis 1000 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį