{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Šerių storis | 0,15 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 40 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 15 mm | |
Darbinių eilių skaičius | 3 | |
Bazinio korpuso medžiaga | Buko mediena | |
Produkto rūšis | Šepetys uždegimo žvakėms |
Produkto numeris | 577030 W | |
EAN / GTIN | 4017359003190 | |
Gamintojo numeris | 125231 |