Šepetys uždegimo žvakėms Banguota žalvarinė viela 0,15 mm W

Prekės Nr.: 577020 W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 040 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Žalvarinė viela
    Bendras ilgis L 150 mm
    Šerių storis 0,15 mm
    Darbinis matavimo ilgis L3 40 mm
    Plotis L1 15 mm
    Ilgis H1 15 mm
    Darbinių eilių skaičius 3
    Bazinio korpuso medžiaga Buko mediena
    Produkto rūšis Šepetys uždegimo žvakėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 577020 W
    EAN / GTIN 4017359074145
    Gamintojo numeris 12521142

    Aprašymas

    Modelis:

    Buko medienos korpusas; ilgis 150 mm, 3 eilės, darbinis plotas 40×15 mm, darbinis aukštis 15 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį