Tankus šepetys Banguota nerūdijančiojo plieno viela 0,15 mm W

Prekės Nr.: 576805 W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 321 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX, banguotas
Bendras ilgis L 225 mm
Šerių storis 0,15 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 110 mm
Ilgis H1 20 mm
Plotis L1 20 mm
Darbinių eilių skaičius 4
Bazinio korpuso medžiaga Buko mediena
Produkto rūšis Tankus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 576805 W
EAN / GTIN 4017359167984
Gamintojo numeris 12648142

Aprašymas

Modelis:

Visas ilgis apie 225 mm, 4-ios eilės, darbinis plotas 110×20 mm, darbinis aukštis 20 mm.
Pagrindas iš buko medienos.

Paskirtis:

Tankūs šeriai švariam paviršių apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį