Šepetys dildėms 80X20 mm

Prekės Nr.: 576000 80X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plienas
Bendras ilgis L 210 mm
Plotis L1 20 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 80 mm
Ilgis H1 5 mm
Produkto rūšis Šepetys dildėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Gamintojo numeris 03710542

Aprašymas

Modelis:

Šeriai (metalinė juosta) iš plieninės vielos.

Paskirtis:

Rifliuotų, pvz., dildžių ar pan. paviršių valymui.
Minkšti plieninės vielos šeriai specialiai precizinėms dildėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį