Vielinis rankinis šepetys su palstikine rankena Banguota nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm 3

Prekės Nr.: 575720 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX, banguotas
Bendras ilgis L 285 mm
Šerių storis 0,35 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 130 mm
Ilgis H1 25 mm
Darbinių eilių skaičius 3
Bazinio korpuso medžiaga Iš plastiko
Rankena Iš plastiko
Maisto pramonės sertifikatas taip
Produkto rūšis Vielinis šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575720 3
EAN / GTIN 4017359187746
Gamintojo numeris 18543142

Aprašymas

Modelis:

Rankinis šepetys, darbinis aukštis 25 mm. Ergonomiškas plastikinis pagrindas su kiauryme pakabinimui; tinka maisto produktų gamybos įrenginių apdirbimui, visas ilgis 285 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį